Trubkové kleště Stillson model max. 27mm

Artiklové číslo: 131A.8
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131A.8
EAN / GTIN 3148516740212
Číslo výrobce 131A.8
L-číslo L60130 2391
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi robustní trubkový klíč, zuby kalené na 55 HRc
  • Velmi přesné použití díky jemnému opracování závitu a válečku.

Charakteristika:

  • Max. [″]: 3/4
  • A max. [mm]: 27
  • B [mm]: 19,5
  • C [mm]: 12,5
  • E [mm]: 12,5
  • L [″]: 8
  • L [mm]: 200
  • [kg]: 0,280