Axiální vrtací a frézovací hlava, Polygon ISO 26623 PSC 50, 40.50C55480

Artiklové číslo: 131815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 131815
EAN / GTIN 4069739081083
Číslo výrobce 40.50C55480
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI50, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.50C55480
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 96
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 114 mm
  • Funkční délka (WF): 110 mm
  • Velikost stopky: VDI50
  • Velikost rozhraní: PSC 50
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480