T-spojka »NonPlusUltra«, otočná, G 1/4, Ø 8 mm, balení po 10 kusech

Artiklové číslo: 131575
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 131575
EAN / GTIN 4047322748469
Číslo výrobce 131575
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka »NonPlusUltra«, otočná, G 1/4, Ø 8 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, balení po 10 kusech. Série „NonPlusUltra“ spojuje vynikající kvalitu materiálu s nejlepším zpracováním. Všechny komponenty se vyznačují maximální těsností a jsou optimalizovány pro průtok. Jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli odolné proti korozi a kyselinám s drsností povrchu (Ra) < 0,8, jsou extrémně robustní a snadno se čistí (lze je také sterilizovat). Pohyblivé šroubové spoje jsou díky speciálnímu otočnému mechanismu vhodné pro nepřetržitý pohyb. Šroubové spoje z ušlechtilé oceli mají široké použití, například v procesní a výrobní technice, v potravinářství a farmaceutickém průmyslu, v chlazení vody, pro mazání plynů, ve vakuu a v čistých prostorách (za správné čištění dílů odpovídá uživatel). Jsou ideální pro použití v kombinaci s našimi PUR hadicemi pro styk s potravinami (FDA). Na vyžádání dodatelné s těsněním EPDM, těsněním EPDM s certifikací pro pitnou vodu, vhodné pro čisté prostory třídy 3 podle normy DIN EN ISO 14644-1 a s barevným keramickým kódováním.

Charakteristika:

  • L1: 30,5 mm
  • L2: 23,0 mm
  • L3: 49,8 mm
  • OK: 17 mm
  • Řada: NonPlusUltra
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny a kapaliny, olej, tuk
  • Závit: G 1/4 AG
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4404
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: FKM/FPM (v souladu s FDA)
  • pro vnější průměr hadice: 8 mm
  • Max. teplota média: 150 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Doporučený materiál trubek: PE, PA, PU, PTFE, FEP, trubky