QR jemnozubá ráčna 1/2″ RSW.4,5° D.265,5mm

Artiklové číslo: 13111030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 13111030
EAN / GTIN 4018754284320
Číslo výrobce 13111030
L-číslo L60010 6270
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Jedinečný uzamykací systém QR - zajišťuje všechny součásti od ráčny přes nástavec až po zásuvku bez ztráty místa.
Vlastnosti::
  • 1/2″ vnější čtyřhranný pohon
  • Přepínatelný
  • 80 zubů
  • pro práci ve stísněných prostorech s pracovním úhlem pouhých 4,5°.
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • s ocelovou rukojetí
  • Prevence FOD díky bezšroubovému provedení
  • DBGM (německý spolkový užitný model)
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3122 / ISO 3315

Charakteristika:

  • a: 22,5 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/2″
  • Délka mm (L): 265,5 mm
  • Počet zubů: 80
  • Hmotnost: 654g
  • Šířka mm (b): 41 mm
  • Pracovní úhel: 4,5°

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku