Šroubovací hadicová vsuvka, G1/2 vnější pro hadici LW 13, SW 24, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 131061
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 131061
EAN / GTIN 4047322460002
Číslo výrobce 131061
L-číslo L00970 3706
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací hadicová vsuvka, G 1/2 vnější pro hadici LW 13 mm, SW 24, mosaz poniklovaná, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C. Použitelná pro vzduch, vodu, olej, páru atd.

Charakteristika:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • OK: 24 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N (galvanicky poniklovaná)
  • pro hadici: LW 13 mm
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku