Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M4

Artiklové číslo: 130990 M4

Vyberte variantu a množství

M Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: výrobní norma
  • Norma závitů: DIN 13
  • Toleranční třída: ISO 2 6H

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak vaporizovaný
Pro závit M4
Druh závitu M
Řezný materiál HSS
Norma výrobní norma
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Vrcholový úhel 60 stupeň
Tvar náběhu B
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Typ nástroje na závity ruční závitník
Stoupání závitu 0,7 mm
Celková délka L 34 mm
⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
Druh produktu Závitníkový bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130990 M4
EAN / GTIN 4062406281236
Číslo výrobce 130990 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olej
 

Popis

Provedení:

S šestihrannou stopkou 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.