{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | M2×0,25 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh závitu | MF | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 2181 | |
| Norma závitů | DIN 13 | |
| Toleranční třída | ISO 1 4H | |
| Tvar náběhu | D | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 0,25 mm | |
| Celková délka L | 36 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
| Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 1,75 mm | |
| Závit ⌀ | 2 mm | |
| Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Hloubka závitu | 4 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 130470 2X0,25 | |
| EAN / GTIN | 4045197066848 | |
| Číslo výrobce | 130470 2X0,25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |