Axiální vrtací a frézovací hlava, offset, upínací sklíčidlo 160 426E (ER16 Ø1-10), 50.2516G200RLI1WIM

Artiklové číslo: 130240
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
Katalogové číslo 130240
EAN / GTIN 4069739076249
Číslo výrobce 50.2516G200RLI1WIM
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI25, axiální držák s odsazeným středem, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.2516G200RLI1WIM
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 55
  • Max. Krouticí moment (TQX): 24 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:2
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 79 mm
  • Funkční délka (WF): 79 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER16
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: Klíčový pohon