Systém mikromazání, Typ: S

Artiklové číslo: 130100 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka Lcelk. 150 mm
Délka pouzdra s tryskou L2 100 mm
⌀ stopky DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Druh produktu Systém mikromazání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130100 S
EAN / GTIN 4045197275905
Číslo výrobce 130100 S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní pouzdro VA s 3komorovým tlakovým systémem pro přesné dávkování.

Výhoda:

  • Jednoduchá manipulace.
  • Bez komplikovaného a nepřesného ručního mazání.
  • Bezpečnost procesu a delší životnost nástrojů.

Použití:

Použitelné horizontálně a vertikálně v obráběcích centrech. Pro všechny druhy olejů na řezání závitů pro viskozity do 570 mm2/s (viz č. 084210 a 084220). Olej je mechanickohydraulicky rozváděn přesně po stěnách otvoru pod závit. Optimální použití nejmenších množtví oleje pomocí systému mikromazání zamezuje působení negativních vlivů na konzistenci emulze. Ušetříte tak výrazně dražší přestavbu na emulzi s vysokým podílem maziva, která je nutná pro bezpečný proces řezání závitů.

Rozsah dodávky:

Systém kompletního mikromazání s hlavním válcem typu S a vždy jednou tryskou typu DL, GL a plnícím hrotem.

Poznámka:

  • Příslušenství a náhradní díly viz seznam náhradních dílů.

Warning:

Stanovené použití
  • Použití přístroje na soustružnických a frézovacích centrech.
  • Přístroj lze provozovat ve svislé nebo vodorovné poloze.
  • Použijte přístroj pro mazání vhodným olejem na řezání závitů po vyvrtání otvoru a před řezáním nebo tvarováním závitu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako vrták do plného.