Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 3.3/4-18

Artiklové číslo: 130055 3.3/4-18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: UNS
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma závitů: ASME B1.1
  • Toleranční třída: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 3.3/4-18 UNS
Povlak TiN
Druh závitu UNS
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma závitů ASME B1.1
Toleranční třída 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu pravé
Stoupání závitu 1,411 mm
Chodů na palec 18
Závit ⌀ 95,25 mm
Celková délka L 180 mm
⌀ stopky Ds 56 mm
Stopka 4hran □ 44 mm
⌀ otvoru pod závit 94 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 10
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 10
Hloubka závitu 142,88 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130055 3.3/4-18
EAN / GTIN 4062406055158
Číslo výrobce 130055 3.3/4-18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
13
Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
15
Ocel < 500 N/mm²
P
9
Ocel < 750 N/mm²
P
9
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Minimální objednávané množství: 1 ks
Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Speciální výroba - vrácení vyloučeno