{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | 2.1/2-14 UNS LH | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh závitu | UNS-LH | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma závitů | ASME B1.1 | |
| Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Tvar náběhu | C | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru | |
| Směr řezu | levé | |
| Stoupání závitu | 1,814 mm | |
| Chodů na palec | 14 | |
| Závit ⌀ | 63,5 mm | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
| Stopka 4hran □ | 39 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 61,75 mm | |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Počet drážek na třísky | 6 | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Počet břitů Z | 6 | |
| Hloubka závitu | 95,25 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 130051 2.1/2-14 | |
| EAN / GTIN | 4062406053512 | |
| Číslo výrobce | 130051 2.1/2-14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |