{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | 1.3/4-5 UNC | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh závitu | UNC | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Norma závitů | ASME B1.1 | |
| Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Tvar náběhu | C | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
| Směr řezu | pravé | |
| Stoupání závitu | 5,08 mm | |
| Chodů na palec | 5 | |
| Závit ⌀ | 44,45 mm | |
| Celková délka L | 220 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 36 mm | |
| Stopka 4hran □ | 29 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 39,26 mm | |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Počet drážek na třísky | 4 | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Počet břitů Z | 4 | |
| Hloubka závitu | 111,1 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 130040 1.3/4-5 | |
| EAN / GTIN | 4062406045203 | |
| Číslo výrobce | 130040 1.3/4-5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |