Košile CROSSOVER Mesa, Unisex, námořní modrá, Velikost 43-44

Artiklové číslo: 13004-230-01 43-44
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 13004-230-01 43-44
EAN / GTIN 5711074083756
Číslo výrobce 13004-230-01 43-44
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Panel tlačítek
  • Límec se skrytým knoflíkem
  • Rukávy lze srolovat a připevnit tlačítkem
  • Zesílené větrací otvory rukávů
  • Nastavitelné manžety

Charakteristika:

  • Prémiová
  • Moderní střih
  • Panel tlačítek
  • Límec se skrytým tlačítkem dolů
  • Náprsní kapsy s patkou
  • Držák pera
  • Rukávy lze srolovat a připevnit tlačítkem
  • Větrací otvor objímky, vyztužený
  • Manžety s nastavením knoflíku
  • Složení tkaniny: 50% bavlna / 50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 205 g /m²
  • TWill. Může se snížit o 1-2%.
  • Obvod obojku: 44 cm / 17,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Železo při nízké teplotě, max. 110°C
  • toleruje normální čištění