Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M39X1,5

Artiklové číslo: 130015 M39X1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M39×1,5
Povlak TiN
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu pravé
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 200 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Stopka 4hran □ 24 mm
⌀ otvoru pod závit 37,5 mm
Závit ⌀ 39 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 97,5 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130015 M39X1,5
EAN / GTIN 4062406021009
Číslo výrobce 130015 M39X1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
23
Alu
N
22
Hliník (krátké třísky)
N
23
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
18
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Minimální objednávané množství: 1 ks
Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Speciální výroba - vrácení vyloučeno