Kontaktní manometr, G 1/2 radiálně dole, měřicí rozsah 0-160, 0 bar, Ø 100

Artiklové číslo: 129751
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 129751
EAN / GTIN 4047322737685
Číslo výrobce 129751
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kontaktní manometr s magnetickým spínačem, připojení radiální dole, G 1/2, typ PGS23, třída kvality 1, 0, měřicí rozsah 0 - 160 bar, Ø 100. Trubkový manometr v robustním provedení s elektrickým hraničním signálním snímačem (magnetický kontakt), typ kontaktu 821.21.
Elektrický hraniční spínač otevře elektrický obvod při dosažení první nastavené mezní hodnoty a uzavře jej při dosažení druhé hodnoty. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí. Jmenovitý provozní proud: Zapínací proud 1, 0 A Vypínací proud 1, 0 A Trvalý proud 0, 6 A Zapojení kontaktů 821.21: 1. Kontakt se otevře při překročení nastavených hodnot 2. Kontakt se uzavře při překročení nastavených hodnot.

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: PGS23
  • měřicí člen: CrNi ocel
  • Třída jakosti: 1,0
  • ukazatel: CrNi ocel
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: Vícevrstvé bezpečnostní sklo
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Spínací výkon max.: 30 W / 50 VA
  • Rozsah měření max. bar: 160 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Jmenovité provozní napětí Ueff max.: 250 V
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 5 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak