Blaskací pistole, plastová, tyčová tryska, připojitelná, tryska LW 9

Artiklové číslo: 129383
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 129383
EAN / GTIN 4047322730488
Číslo výrobce 129383
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dávkovací foukací pistole, plast, tyčová tryska 100 mm, připojitelná dole, PN max. 12 bar, nátrubek LW 9. K vyfukování a čištění strojů, motorů, ložisek, kluzných ploch, otvorů všeho druhu, dutých těles, forem atd.

Charakteristika:

  • Tryska: M12x1,25
  • Typ trysky: tyčová tryska
  • Ruční páka: Polyamid se skleněnými vlákny (PA6 GF30)
  • Typ přípojky: Průchodka LW 9
  • Tělo pistole: Polypropylen (PP)
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku