Blaskací pistole, plastová, bez trysky, připojitelná nahoře, G 1/4 IG

Artiklové číslo: 129365
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 129365
EAN / GTIN 4047322730303
Číslo výrobce 129365
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dávkovací foukací pistole, plast, bez trysky, připojitelná nahoře, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. K vyfukování a čištění strojů, motorů, ložisek, kluzných ploch, otvorů všeho druhu, dutých těles, forem atd.

Charakteristika:

  • Tryska: M12x1,25
  • Typ trysky: bez trysky
  • Ruční páka: Polyamid se skleněnými vlákny (PA6 GF30)
  • Typ přípojky: G 1/4 IG
  • Tělo pistole: Polypropylen (PP)
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C