PVC tkaný hadice, průměr hadice 16x10, role 25 m

Artiklové číslo: 129169
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 129169
EAN / GTIN 4047322728423
Číslo výrobce 129169
L-číslo L00970 3424
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

PVC textilní hadice, teplota: -20 °C až 60 °C, ø hadice 16x10, PN při 23 °C max. 15 bar vzduch, 20 bar kapaliny, role 25 m . Flexibilní, tlakově odolná, oděruvzdorná standardní hadice pro široké spektrum použití v průmyslu, strojírenství, řemeslné výrobě a laboratořích. - odpovídá nařízení o potravinách (EU) č. 10/2011, simulanty A, B, C - vysoce kvalitní složení materiálu zaručuje dlouhou životnost a zvýšenou ochranu proti UV záření

Charakteristika:

  • Délka válečku: 25 m
  • Poloměr ohybu min.: 35 mm
  • Hadice Ø vnější: 16 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 10 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 15 bar
  • max. Provozní tlak kapalin při 23 °C: 20 bar