PVC textilní hadice, průměr hadice 10 x 4, role 50 m

Artiklové číslo: 129156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 129156
EAN / GTIN 4047322728294
Číslo výrobce 129156
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

PVC textilní hadice, teplota: -20 °C až 60 °C, ø hadice 10x4, PN při 23 °C max. 22, 5 bar vzduch, 30 bar kapaliny, role 50 m . Flexibilní, tlakově odolná, oděruvzdorná standardní hadice pro široké spektrum použití v průmyslu, strojírenství, řemeslné výrobě a laboratořích. - odpovídá nařízení o potravinách (EU) č. 10/2011, simulanty A, B, C - vysoce kvalitní složení materiálu zaručuje dlouhou životnost a zvýšenou ochranu proti UV záření

Charakteristika:

  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 12 mm
  • Hadice Ø vnější: 10 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 4 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 22,5 bar
  • max. Provozní tlak kapalin při 23 °C: 30 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku