Sada stupňů FlexxTower 2

Artiklové číslo: 12910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12910
EAN / GTIN 4031405129108
Číslo výrobce 012910
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Doplněk k sadě FlexxTower Stair Kit 1
  • Pro stavbu jednočlenného lešení na schodištích s kompletním přístupem tak, aby bylo možné schodiště i nadále používat (objednávka č. 12909 nutná)
  • Včetně protiskluzového rámu s přístupem
  • Včetně závěsného žebříku pro lezení na lešení

Charakteristika:

  • Šířka: 725 mm
  • Výška: 118 mm
  • Délka: 2082 mm
  • Délka vodiče: 1889 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 6 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku