• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vytahovač kulových kloubů s krátkým hydraulickým vřetenem, s otvorem vidlice 40 mm, max. tažná síla 15 t

Artiklové číslo: 129-4-H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 129-4-H
EAN / GTIN 4021176803666
Číslo výrobce 129-4-H
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Vytahovač kulových kloubů řady 129 s krátkým hydraulickým vřetenem se používá k extrakci obzvláště těsných kulových čepů při demontáži kulových kloubů a hlavic spojovacích tyčí na kolejových táhlech u středně velkých nákladních vozidel, autobusů a stavebních vozidel. Řada 129 přesvědčí svým širokým spektrem použití. V rámci této řady existují různé velikosti stahováků kulových kloubů s různými otvory pro vidlice. Rozsah upnutí páky lze nastavit pomocí závitu středového vřetena. Mazací hydraulické vřeteno dosahuje průměrné tažné síly max. 15 tun, a proto zaručuje snadné a kontrolované odstranění obzvláště těsných dílů s malou námahou. Mechanické vřeteno lze použít pro vytahování s vytahovací silou do 10 tun a/nebo tam, kde je omezený prostor.
  • Malá síla potřebná pro vysoký výkon při vytahování
  • Hloubku sevření lze snadno nastavit pomocí pružinového mechanismu

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 68 mm
  • Celková šířka [palce]: 2 11/16
  • Celková hloubka [mm]: 177 mm
  • Celková hloubka [palec]: 6 15/16
  • Celková výška [mm]: 280 mm
  • Celková výška [palec]: 11 1/32
  • Obor: Užitková vozidla, motorová vozidla, stavebnictví, průmysl, železnice
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 19 mm
  • max. Krouticí moment [Nm]: 70 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 51,63
  • max. Tahová síla [kN]: 150 kN
  • max. Tahová síla [t]: 15t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 16.53
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [mm]: 4,4 mm
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [palec]: 3/16
  • Otevření vidlice (rozevření čelistí) [mm]: 40 mm
  • Rozevření vidlice (rozevření čelistí) [palce]: 1 9/16
  • Výška vidlice (výška čelistí) [mm]: 28 mm
  • Výška vidlice (výška čelistí) [palec]: 1 1/8
  • Rozsah upnutí páky [mm]: 85 mm
  • Rozsah upnutí páky [palec]: 3 3/8