Hloubkový mikrometr, vyměnitelné destičky 0-25 mm, základna 101 mm

Artiklové číslo: 129-155
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Hloubkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 129-155
EAN / GTIN 4946368016795
Číslo výrobce 129-155
L-číslo L40010 9157
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Hloubkoměr s vyměnitelnými tyčovými vložkami, nabízí následující výhody: Vyměnitelné tyčové vložky ø 4 mm s lakovaným měřicím povrchem nabízejí široký měřicí rozsah v krocích po 25 mm . Aretační zařízení. Západka zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0 - 25
Stupnice: 0,01 mm
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, ⌀ 18 mm
Měřicí síla: 5-10
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče č. 301.336, 04GAA274, šestihranná klíče č. 202.863.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku