Hloubkový mikrometr, vyměnitelné destičky 0-300 mm, základna 63 mm

Artiklové číslo: 129-152
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Hloubkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 129-152
EAN / GTIN 4946368016764
Číslo výrobce 129-152
L-číslo L40010 989
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Hloubkoměr s vyměnitelnými tyčovými vložkami, nabízí následující výhody: Vyměnitelné tyčové vložky ø 4 mm s lakovaným měřicím povrchem nabízejí široký měřicí rozsah v krocích po 25 mm . Aretační zařízení. Západka zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0 - 300
Stupnice: 0,01 mm
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, ⌀ 18 mm
Měřicí síla: 5-10
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče č. 301.336, 04GAA274, šestihranná klíče č. 202.863.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku