HÁKOVÝ KLÍČ KLOUBOVÝ

Artiklové číslo: 126A.120
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
Druh produktu Hákový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 126A.120
EAN / GTIN 3148511347034
Číslo výrobce 126A.120
L-číslo L60130 249
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pro matice s bočními otvory
  • Vyměnitelné kolíky
  • Stejná koncepce a výhody jako u klíče 125A , ale s vyměnitelnými kolíky pro matice s provozními otvory
  • Kalené kolíky
  • chromované, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 80 - 120
  • E [mm]: 18
  • L [mm]: 345
  • [g]: 700