Axialni vrtaci a frezovaci hlava EWS

Artiklové číslo: 126886
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
Katalogové číslo 126886
EAN / GTIN 4069739066714
Číslo výrobce 40.2525KRG200
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI25, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.2525KRG200
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 62
  • Max. Krouticí moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 81,2 mm
  • Funkční délka (WF): 81,2 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: Klíčový pohon