{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 3,4 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Provedení | 12×D | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | m6 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,9 mm | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Semi-standardní | ano | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 54 mm | |
| Celková délka L | 92 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,06 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Spirálový vrták |
| Katalogové číslo | 123212 3,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197570123 | |
| Číslo výrobce | 123212 3,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |