Bunda INDUSTRY Trenton, Unisex, Černomodrá, Velikost XL

Artiklové číslo: 12307-630-010 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 12307-630-010 XL
EAN / GTIN 5707209956545
Číslo výrobce 12307-630-010 XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy na rukávech, ramenou a bocích prodlužují životnost výrobku
  • Uzávěr s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a skrytými patentkami, které zabraňují poškrábání
  • D-ring pro klíč nebo ID karty
  • Tvarované rukávy nabízejí velkou volnost pohybu
  • Individuální nastavení díky nastavitelnému pasu
  • Výrobek je vhodný pro průmyslové praní

Charakteristika:

  • Trojitě prošité švy na rukávech, ramenou a bocích
  • Stojáček
  • Uzávěr s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a skrytými patentkami
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • D-kroužek
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Kapsa na pero
  • Přední kapsy
  • Vnitřní kapsy
  • Pas s možností nastavení tlačítka
  • Manžety s nastavením tlačítka
  • Kontrastní švy
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 355 g /m²
  • TWill. Může se snížit o 3-5%.
  • Obvod hrudníku: 112 cm / 44 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Vaření prádla, max. 95°C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při vysoké teplotě, max. 200 °C
  • toleruje normální čištění