Vysoce výkonný tvrdokovový vrták GARANT Master Steel s válcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,2mm

Artiklové číslo: 123040 4,2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 8×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Steel
Jmenovitý ⌀ DC 4,2 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 8×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 135 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 36,7 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 43 mm
Celková délka L 81 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,14 mm/ot.
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123040 4,2
EAN / GTIN 4069515029742
Číslo výrobce 123040 4,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Robustní provedení vrtáku a optimalizovaná speciální špička pro nejlepší možné formování třísek a bezpečné lámání třísek se současně zvýšenými hodnotami posuvu. Pokročilá technologie mikrogeometrie, konvexní tvar řezné hrany a výbrus kuželového pláště pro další stabilitu hlavního ostří. Optimalizovaná geometrie upínací drážky a patentovaná geometrie čela pro spolehlivé a bezpečné odvádění třísek z ocelových materiálů a litiny. Vysoce výkonný povlak poslední generace.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: objednávejte s č. 123041.
Typ HE: objednávejte s č. 123040 + 129100 HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny