{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Uni | |
| Rozsah ⌀ | 4,71 mm - 5,99 mm | |
| Povlak | TiAlSiN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Provedení | 8×D | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48 mm | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Semi-standardní | ano | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 57 mm | |
| Celková délka L | 95 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Barevný kroužek | oranžová | |
| Druh produktu | Spirálové vrtáky |
| Katalogové číslo | 123020 4,71-X | |
| EAN / GTIN | 4069515047906 | |
| Číslo výrobce | 123020 4,71-X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |