• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK vrtací výstružník válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 11,98mm

Artiklové číslo: 122795 11,98
Sleva
6 887,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 5×D
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 11,98 mm
Tolerance H7
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 5×D
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 53,1 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Délka drážky pro třísky Lc 71 mm
Celková délka L 118 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,32 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122795 11,98
EAN / GTIN 4045197540690
Číslo výrobce 122795 11,98
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
80
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
GG(G)
K
60
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vrtání a vystružování v jedné pracovní operaci. Maximální přesnost obvodové házivosti. Se 4 vystružovacími břity pro optimální stabilitu tvarů a kvalitu povrchu jako při vystružování.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.