{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah ⌀ | 16,06 mm - 18,05 mm | |
| Povlak | TiN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Provedení | 6×D | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Semi-standardní | ano | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 93 mm | |
| Celková délka L | 143 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 18 mm | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Spirálový vrták |
| Katalogové číslo | 122630 16,06-X | |
| EAN / GTIN | 4062406078416 | |
| Číslo výrobce | 122630 16,06-X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |