• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK vrták s VCH válcová stopka Jednosměrný směr vláken DIN 6535 HA, diamant, ⌀ DC m7: 12mm

Artiklové číslo: 122532 12
Sleva
8 781,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 5×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Vrcholový úhel: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 12 mm
Povlak diamant
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 5×D
Tolerance jmenovitý ⌀ m7
Vrcholový úhel 90 stupeň
Směr řezu pravá
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 53 mm
Délka drážky pro třísky Lc 71 mm
Celková délka L 118 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v GFK CFK 0,21 mm/ot.
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek černá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122532 12
EAN / GTIN 4045197506955
Číslo výrobce 122532 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PMMA Akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
GFK, CFK
N
125
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu. S vrcholovým úhlem 90° a speciální geometrií pro zamezení rozdělování vrstev.
Díky 2násobnému vystružovacímu břitu lze dosáhnout při optimálních podmínkách otvorů s velkou přesností (kruhovitost < 15 µm v toleranci IT 7). Nižší tvorba tepla díky vnitřnímu chlazení umožňuje vyšší řezné rychlosti.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K dodání v 1/100 rozměrech podle tabulky.