Čtvercový pohled zprava

Artiklové číslo: 122410
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
Katalogové číslo 122410
EAN / GTIN 4069739054254
Číslo výrobce 5.4025SQT15
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, stopka VDI40 otočená o 30°, čtyřhranné držadlo, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 5.4025SQT15
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 96
  • Délka konzoly (LPR): 143 mm
  • Funkční délka (WF): 118 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Čtyřhran 25x25 mm
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku