{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 6,1 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Provedení | 4×D | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 24,9 mm | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 34 mm | |
| Celková délka L | 79 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Spirálový vrták |
| Katalogové číslo | 122406 6,1 | |
| Číslo výrobce | 122406 6,1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |