Kombinéza s kapsami na kolenou UNIQUE Augsburg, Unisex, Červená/černá, Velikost 76C56

Artiklové číslo: 12169-442-0209 76C56
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12169-442-0209 76C56
EAN / GTIN 5711074099887
Číslo výrobce 12169-442-0209 76C56
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy na nohách a v rozkroku prodlužují životnost výrobku
  • Super fit s ergonomicky tvarovanými nohami a klínovými vložkami na vnitřní straně nohy a v rozkroku (s extra výztuží)
  • Kolenní kapsy vyztužené tkaninou CORDURA®, ochranou horního kolena a klopou, aby se zabránilo hromadění nečistot
  • Kolenní kapsy jsou výškově nastavitelné, takže ochrana kolene je optimálně umístěna na kolenou
  • Lepší viditelnost pro okolí pomocí reflexích efektů.
  • Certifikováno pro použití s MASKOTEM kolenní podložka typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ, protože kolenní podložka taška je výškově nastavitelná

Charakteristika:

  • Dvoutónový
  • Světlo na metru
  • Trojitě prošité švy na nohách a rozkroku
  • Ramenní popruhy z tkaniny, nastavitelné a s krátkými, silnými elastickými a plastovými přezkami
  • Kapsa na bib s kapsou na pero, kapsou na mobilní telefon a klopou se skrytými stiskovými knoflíky
  • D-kroužek
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem
  • Pas je nastavitelný
  • Nohavice kalhot jsou ergonomicky tvarované
  • Zip fly
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy, zesílené
  • Smyčka kladiva, nastavitelná
  • Stehenní kapsa s kapsou na mobil, klopou a skrytými stiskovacími kolíky
  • Brašna na pravidla, vyztužená
  • Kapsa na pero
  • Kolenní kapsy z mimořádně odolného materiálu CORDURA® (1000 D), výškově nastavitelné a s klopou a otvorem shora
  • Reflexní efekty
  • Pro tento model doporučujeme následující ochranu kolene: 00418-100, 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s kolenními polštářky typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ podle EN 14404
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • TWill.
  • Délka kroku: 76 cm / 30 palců
  • Obvod pasu: Délka kroku: 76 cm / 30 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku