Axiální vrtací a frézovací hlava, Polygon ISO 26623 PSC 50, 40.60C51809R

Artiklové číslo: 121325
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
Katalogové číslo 121325
EAN / GTIN 4069739051017
Číslo výrobce 40.60C51809R
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI60, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.60C51809R
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 112
  • Max. Krouticí moment (TQX): 160 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 3000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 112,5 mm
  • Funkční délka (WF): 108,5 mm
  • Velikost stopky: VDI60
  • Velikost rozhraní: PSC 50
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché