QR ráčna 3/8″ RSW.12° D.193mm

Artiklové číslo: 12110020
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12110020
EAN / GTIN 4018754139453
Číslo výrobce 12110020
L-číslo L60010 5457
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Jedinečný uzamykací systém QR - zajišťuje všechny součásti od ráčny přes nástavec až po zásuvku bez ztráty místa.
Vlastnosti::
  • 3/8″ vnější čtyřhranný pohon
  • Přepínatelný
  • 30 zubů
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • S 2složkovou rukojetí
  • DIN 3122 / ISO 3315

Charakteristika:

  • a: 18 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 3/8″
  • Délka mm (L): 193 mm
  • Počet zubů: 30
  • Hmotnost: 244g
  • Šířka mm (b): 29 mm
  • Pracovní úhel: 12°

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku