Prodloužení nástrčného klíče 3/8″ QuickRelease L.75mm

Artiklové číslo: 12011503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12011503
EAN / GTIN 4018754324606
Číslo výrobce 12011503
L-číslo L60010 7396
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • s ponořené knoflík
  • s kulovým zámkem
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3123 / ISO 3316

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • d: 17 mm
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 3/8″
  • Vel.: 3
  • Délka mm (L): 75 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 70g