Prodloužení nástrčného klíče 3/8″ Wobble-Drive L.76mm

Artiklové číslo: 12010007
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12010007
EAN / GTIN 4018754091119
Číslo výrobce 12010007
L-číslo L60010 913
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Úhel natočení až 15° ze středové polohy na každou stranu
  • max. Zatížení 80 N-m
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • d: 17 mm
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 3/8″
  • Vel.: 3
  • Délka mm (L): 76 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 67g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku