Bunda UNIQUE Mainz, Unisex, Tmavě antracitová/černá, Velikost L

Artiklové číslo: 12009-203-1809 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12009-203-1809 L
EAN / GTIN 5707209992321
Číslo výrobce 12009-203-1809 L
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Obsah TENCEL® materiál zjemňuje a dodává mu chladicí a absorpční vlastnosti
  • Odolné, trojité švy prodlužují životnost výrobku
  • Snadný přístup k integrované kapse mobilního telefonu v náprsní kapse
  • Tvarované rukávy pro velkou volnost pohybu
  • zlepšily viditelnost do prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Dvoutónový
  • Obsahuje TENCEL®, díky čemuž je zboží o metr chladnější, měkčí a velmi pohlcující vlhkost
  • Trojitě prošité švy na rukávech a bocích
  • Stojáček
  • Zapínání na zip, ochranný proužek proti povětrnostním vlivům a skryté lisovací kolíky
  • Záda jsou prodloužená
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • Snadný přístup k integrované kapse mobilního telefonu v náprsní kapse
  • Přední kapsy
  • D-kroužek
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Vnitřní kapsy
  • Pas s možností nastavení tlačítka
  • Manžety s nastavením tlačítka
  • Kontrastní švy
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 70 % polyester / 30 % lyocell (TENCEL®)
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 340 g /m²
  • TWill.
  • Obvod hrudníku: 104 cm / 41 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku