Kuličková měřicí destička, M2,5x0,45, L=25 mm, karbidová

Artiklové číslo: 120055D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 120055D
Číslo výrobce 120055D
L-číslo L40700 131506
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí vložka koule,
měřicí plochy M2,5 x 0,45 s poloměr

Charakteristika:

  • Funkce: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45mm
  • D: 25mm
  • Palcové/metrické: Metrické
  • Materiál: Ruby
  • Typ: Sférický měřicí povrch

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku