Měřicí destička plochá, M2,5x0,45, Ø 4,3 mm, délka 5 mm, karbidová

Artiklové číslo: 120041D
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 120041D
Číslo výrobce 120041D
L-číslo L40010 16584
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí vložka plochá, M2.5 x 0,45
ploché měřicí plochy

Charakteristika:

  • Funkce: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45mm
  • D: 5,2mm
  • D: 5mm
  • d : 4,3mm
  • Rovinnost: 3µm
  • Palcové/metrické: Metrické
  • Materiál: tvrdokov
  • Typ: Měřicí povrch z plochého karbidu