Košile CROSSOVER Greenwood, Unisex, Černomodrá, Velikost 49-50

Artiklové číslo: 12004-530-010 49-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 12004-530-010 49-50
EAN / GTIN 5707209969965
Číslo výrobce 12004-530-010 49-50
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Panel tlačítek
  • Límec se skrytým knoflíkem
  • Rukávy lze srolovat a připevnit tlačítkem
  • Zesílené větrací otvory rukávů
  • Nastavitelné manžety
  • výrobek je vhodný pro průmyslové praní

Charakteristika:

  • Prémiová
  • Moderní střih
  • Panel tlačítek
  • Límec se skrytým tlačítkem dolů
  • Náprsní kapsy s patkou
  • Držák pera
  • Rukávy lze srolovat a připevnit tlačítkem
  • Větrací otvor objímky, vyztužený
  • Manžety s nastavením knoflíku
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200 g /m²
  • TWill. Může se snížit o 3-5%.
  • Obvod obojku: 50 cm / 19,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Vaření prádla, max. 95°C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při vysoké teplotě, max. 200 °C
  • toleruje normální čištění