Tříramenný stahovák s přednastavitelnými stahovacími čelisti pro vnitřní a vnější stahování, šířka upnutí až 450 mm, hloubka upnutí 300 mm.

Artiklové číslo: 12-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 12-6
EAN / GTIN 4021176850769
Číslo výrobce 12-6
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenný stahovák s předem nastavitelnými stahovacími čelisti pro vnitřní a vnější stahování se používá k stahování ložisek, ozubených kol, disků atd. ve všech standardních velikostech pro obchod, dílny a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která buď leží na hřídeli a je volně přístupná zvenčí, nebo je uvnitř, a proto je třeba ji demontovat jiným způsobem. Modely jsou vybaveny jednou podpěrou háku na vnitřní straně a jednou na vnější straně, což umožňuje jejich použití jak pro vnější, tak pro vnitřní vytahování.
  • Křížové čelisti zaručují maximální stabilitu pro zavěšení spoušťových háků v závěsu (technologie Armlock).
  • Konstrukce se třemi rameny zaručuje rovnoměrné rozložení zátěže a mimořádně bezpečné držení

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 550 mm
  • Celková šířka [palce]: 21 5/8
  • Celková hloubka [mm]: 550 mm
  • Celková hloubka [palec]: 21 5/8
  • Celková výška [mm]: 635 mm
  • Celková výška [palec]: 25
  • Obor: Pohonná technika, užitková vozidla, průmysl, železnice
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 36 mm
  • Velikost závitu: G 1 palec
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 17 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 450 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 11 7/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 8 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 5/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 20 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 13/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 20 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 13/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 70 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2 3/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 20 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/4
  • max. Krouticí moment [Nm]: 280 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 206,53
  • max. Tahová síla [kN]: 150 kN
  • max. Tahová síla [t]: 15t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 16.53
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 450 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku