Náhradní blok nožů pro 12 74 180 (modely od roku 2025)

Artiklové číslo: 12 74 180 E01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12 74 180 E01
EAN / GTIN 4003773092681
Číslo výrobce 12 74 180 E01
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • 12 74 180 E01 Náhradní blok nožů pro 12 74 180 (modely od roku 2025) Náhradní blok nožů pro automatické odizolovací kleště 12 74 180, vč.
  • Šrouby.
  • Rychlá výměna nože při opotřebení díky bloku nože, který je vhodný pro údržbu.
  • K odizolování ohebných přívodních a prodlužovacích kabelů, ovládacích kabelů a kabelů senzorů/akčních členů.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 5g
  • RoHs: n

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku