Axiální vrtání a odsazení hlavy osy frézování

Artiklové číslo: 119972
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
Katalogové číslo 119972
EAN / GTIN 4069739047508
Číslo výrobce 50.5040SQT28RIK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, stopka VDI50 otočená o 30°, axiální montáž s posunem, vnitřní a vnější chlazení.

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.5040SQT28RIK
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 96
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 145 mm
  • Funkční délka (WF): 145 mm
  • Velikost stopky: VDI50 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER40
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché