Blaskací pistole, regulace tlaku, POM, trubka 90 mm, Rc 1/4 vnitřní

Artiklové číslo: 118582
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 118582
EAN / GTIN 4047322245746
Číslo výrobce 118582
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Blaskací pistole s regulací tlaku, POM, s regulátorem tlaku, trubka 90 mm, teplotní rozsah -20 °C až 60 °C, PN max. 8 bar, Rc 1/4 i.. Bezpečnostní verze s regulací tlaku. Ergonomická pistole s velmi vysokou foukací silou. Díky upravené konzole je možné zavěšení v několika polohách. Robustní a přesto lehká konstrukce pro dlouhou životnost. Díky ergonomickému designu vhodný pro praváky i leváky! Integrovaný regulátor trubky snižuje výstupní tlak na bezpečnou hodnotu v případě, že dojde k zablokování uvnitř trubky nebo k protitlaku (např. při přiložení pistole na povrch nebo na kůži).

Charakteristika:

  • dýchací trubice: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: POM
  • Typ přípojky: Rc 1/4 vnitřní
  • Připojovací závit: Rc 1/4
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C