Středicí vrták pro korunkový vrták č. 118505, ⌀×celková délka: 6X48mm

Artiklové číslo: 118555 6X48
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 6 mm
Celková délka 48 mm
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Pro ⌀ korunkového vrtáku 16 mm - 70 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Středicí vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118555 6X48
EAN / GTIN 4045197674166
Číslo výrobce 118555 6X48
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

TK děrovadlo č. 118505.