Korunkový vrták TK plochý, ⌀ DC: 16mm

Artiklové číslo: 118505 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
532 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Stopka: stopka se třemi upínacími plochami
  • ⌀ tolerance: -0,05 / 0,15

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 16 mm
Provedení ploché
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Stopka stopka se třemi upínacími plochami
⌀ stopky 10 mm
⌀ tolerance -0,05 / 0,15 mm
Délka L 11,8 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118505 16
EAN / GTIN 4045197673824
Číslo výrobce 118505 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vrtací korunka a stopka z jednoho kusu (kalená), proto nanejvýš stabilní s bezchybnou obvodovou házivostí. Úzké TK řezné destičky s pozitivním úhlem čela a velkým úhlem podbroušení zajišťují dobrý řezný výkon při nízkém přítlaku. Středicí vrták vyměnitelný, stopka se 3 upínacími plochami.
Řezná šířka 1,9 mm ve všech velikostech. Tolerance ⌀ : + 0,15 /  0,05 mm.
Rozměr L: všechny vel. = 11,8 mm.

Použití:

Pro použití u stacionárních strojů. Velmi vhodné pro plasty zesílené vlákny (GFK a CFK).
Pouze pro plochý materiál do tloušťky max. 5 mm.