Úhlová spojka 45°, mosaz, „sharkbite“ pro vnější průměr trubky 22 mm

Artiklové číslo: 117091
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117091
EAN / GTIN 4047322701419
Číslo výrobce 117091
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová spojka 45°, mosaz, „sharkbite“ pro vnější průměr trubky 22 mm.

Charakteristika:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 43,0 mm
  • Materiál: mosaz
  • pro vnější průměr trubky: 22 mm
  • Pracovní tlak max.: 20 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Provozní teplota max.: 65 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku